Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION AVEC LED ROUGES, 460LUX, VIS - 170-38301

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION AVEC LED ROUGES, 460LUX, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP41

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736209084

Réf. Sonepar

00900620908

Réf. Fournisseur

170-38301

Marque

Niko

indice de protection (IP):

IP41

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...220 V

pas de variation:

Oui

puissance de lampe acceptée:

0.6...0.6 W

couleur de la lumière:

rouge

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

45 mm

diamètre:

32 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

45 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

Éclairage d?orientation avec LED rouges 460 lux, fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko