Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION, LED BLANCHES FROIDES, BATTERIE, VIS - 170-38011

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP41

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736251434

Réf. Sonepar

00900625143

Réf. Fournisseur

170-38011

Marque

Niko

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP41

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...220 V

pas de variation:

Oui

puissance de lampe acceptée:

0.6...0.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

45 mm

diamètre:

32 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

45 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

Éclairage d?orientation avec LED blanches 830 lux et batterie de secours, 6500 K (LED blanc froid), fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko