nouveau

Niko - ÉCRAN TACTILE POUR NIKO HOME CONTROL - 550-20103

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - saillie

  • avec éclairage - Non

  • avec fonction d'envoi - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736429499

Réf. Sonepar

00900642949

Réf. Fournisseur

550-20103

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

mode de pose:

saillie

avec éclairage:

Non

avec fonction d'envoi:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Oui

avec signal sonore:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

largeur de l'avant:

159 mm

hauteur de l'avant:

240 mm

Écran tactile pour Niko Home Control

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko