Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - EMBOUT M16 - 31-865

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - EMBOUT M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0...0 mm

  • adapté à une boîte d'encastrement - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • pour diamètre du tube - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736042001

Réf. Sonepar

00900604200

Réf. Fournisseur

31-865

Marque

Niko

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...0 mm

adapté à une boîte d'encastrement:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Non

pour diamètre du tube:

16 mm

Embout M16, blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko