Niko - ENJOLIVEUR DATA 2X RJ, SORTIE OBLIQUE - 121-65400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - chrome
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736186668
Réf. Sonepar
00900618666
Réf. Fournisseur
121-65400
Marque
Niko
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
chrome
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
pays de fabrication:
BELGIQUE
type de fixation:
à clipser
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


