Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ENSEMBLE NIKO ROCKER POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE - 166-56002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ENSEMBLE NIKO ROCKER POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - or

  • numéro RAL (équivalent) - 1019

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736399129

Réf. Sonepar

00900639912

Réf. Fournisseur

166-56002

Marque

Niko

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

or

numéro RAL (équivalent):

1019

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

16.9 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

18.5 mm

Ensemble Niko Rocker pour des fonctions de commutation double, couleur steel champagne coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko