Niko - ENSEMBLE NIKO ROCKER POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE - 224-56002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ENSEMBLE NIKO ROCKER POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736399273

Réf. Sonepar

00900639927

Réf. Fournisseur

224-56002

Marque

Niko

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

16.9 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

18.5 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Ensemble Niko Rocker pour des fonctions de commutation double, couleur alu black

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko