Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - ENSEMBLE NIKO TOGGLE (2P), NIKO HOME CONTROL - 154-47002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ENSEMBLE NIKO TOGGLE (2P), NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736430976

Réf. Sonepar

00900643097

Réf. Fournisseur

154-47002

Marque

Niko

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

34 mm

hauteur:

26.8 mm

profondeur:

28.4 mm

Ensemble Niko Toggle (2 parties), Niko Home Control, steel white coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko