Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ENSEMBLE NIKO TOGGLE POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE - 155-57002

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ENSEMBLE NIKO TOGGLE POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR DOUBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - gris

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736399051

Réf. Sonepar

00900639905

Réf. Fournisseur

155-57002

Marque

Niko

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

gris

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

16.9 mm

hauteur:

26.8 mm

profondeur:

28.4 mm

Ensemble Niko Toggle pour des fonctions de commutation double, couleur alu grey brushed

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko