Niko - ÉTIQUETTE TRANSPARENT POUR SET DE FINITION RJ45 45X45MM - 190-65000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
avec jacks/coupleurs - Non
composition - autre
bague de support - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736265677
Réf. Sonepar
00900626567
Réf. Fournisseur
190-65000
Marque
Niko
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
autre
bague de support:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


