Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - FINITION, SYMBOLE SONNETTE, PR BOUTON-POUSSOIR 6A AVEC CULOT E10 - 124-64007

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - FINITION, SYMBOLE SONNETTE, PR BOUTON-POUSSOIR 6A AVEC CULOT E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « sonnerie »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - marron

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736192799

Réf. Sonepar

00900619279

Réf. Fournisseur

124-64007

Marque

Niko

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

marron

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

12 mm

Set de finition avec anneau transparent avec symbole sonnette pour bouton-poussoir 6 A avec LED couleur ambre avec culot E10, couleur dark brown coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko