Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./RÉGUL. VITESSE, INC. BOUTON - 123-31000

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./RÉGUL. VITESSE, INC. BOUTON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - bronze

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736190481

Réf. Sonepar

00900619048

Réf. Fournisseur

123-31000

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

bronze

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

20 mm

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou régulateur de vitesse, incl. bouton rotatif, couleur bronze coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko