Niko - FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./RÉGUL. VITESSE, INC. BOUTON - 124-31000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - marron
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736192492
Réf. Sonepar
00900619249
Réf. Fournisseur
124-31000
Marque
Niko
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
marron
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
20 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


