Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - GRIFFES POUR CONNEXIONS MÉDIAS - 170-71008

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - GRIFFES POUR CONNEXIONS MÉDIAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • utilisation - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

  • fenêtre de contrôle/sortie de lumière - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736264991

Réf. Sonepar

00900626499

Réf. Fournisseur

170-71008

Marque

Niko

modèle:

autre

utilisation:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

15 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

15 mm

Griffes pour fonctions 45 x 45 mm (RJ45, TV ...)

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko