Niko - INTERFACE DE BOUTON-POUSSOIR AVEC LED TÉMOIN POUR 1 OU 2 ENTRÉES - 550-20025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 2
type de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736380929
Réf. Sonepar
00900638092
Réf. Fournisseur
550-20025
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
mode de pose:
autre
nombre de points d'actionnement:
2
type de fixation:
autre
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
radio bidirectionnelle:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


