Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - INTERFACE DE BOUTON-POUSSOIR DALI-2, 4 ENTRÉES SANS POTENTIEL - 310-02200

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 14 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736388147

Réf. Sonepar

00900638814

Réf. Fournisseur

310-02200

Marque

Niko

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

profondeur:

14 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

28 mm

hauteur:

41 mm

Interface de bouton-poussoir DALI-2 avec quatre entrées sans potentiel

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko