Niko - INTERFACE HVAC (COOLMASTER) POUR DAIKIN VRV - 550-00551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - bleu
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736315006
Réf. Sonepar
00900631500
Réf. Fournisseur
550-00551
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
bleu
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
8
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
avec affichage LED:
Oui


