Niko - INTERFACE PC POUR LA PROGRAMMATION ET LA CONFIGURATION - 10-855
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736205284
Réf. Sonepar
00900620528
Réf. Fournisseur
10-855
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


