Non retournable

Niko - INTERRUPTEUR À CLÉ ÉTANCHE 16A AVEC BORNES À VIS - 761-38800

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736362048

Réf. Sonepar

00900636204

Réf. Fournisseur

761-38800

Marque

Niko

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

tension d’alimentation:

220...250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

pays de fabrication:

BELGIQUE

Interrupteur à clé, étanche aux projections d'eau 16 A avec bornes à vis, couleur noir

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko