Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 10A, 230V, 1 CANAL, 2-200LUX - 350-10030

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 2...200 lx

  • luminosité de coupure - 2...200 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736208384

Réf. Sonepar

00900620838

Réf. Fournisseur

350-10030

Marque

Niko

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

2...200 lx

luminosité de coupure:

2...200 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

60 s

enclenchement retardé:

60 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

9010

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-50...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

largeur:

73 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire, 230 V, 2-200 lux, IP54, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko