Niko - INTERRUPTEUR DOUBLE CONNECTÉ, SOCLE 60X71MM, FIXATION PAR VIS - 551-72122
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736365995
Réf. Sonepar
00900636599
Réf. Fournisseur
551-72122
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
2300 W
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


