Niko - INTERRUPTEUR SANS FIL SUR BATTERIE, SIMPLE, ZIGBEE® - 552-72001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
système de bus LON - Non
radio bidirectionnelle - Oui
couplage au bus inclus - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736385238
Réf. Sonepar
00900638523
Réf. Fournisseur
552-72001
Marque
Niko
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


