Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - INTERRUPTEUR SIMPLE CONN. 10A, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 123-91121

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - INTERRUPTEUR SIMPLE CONN. 10A, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736373303

Réf. Sonepar

00900637330

Réf. Fournisseur

123-91121

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation max.:

10 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur simple connecté, 10 A, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, Zigbee®, couleur bronze coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko