Niko - INTERRUPTEUR SIMPLE CONN. 10A, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 124-91121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736373334
Réf. Sonepar
00900637333
Réf. Fournisseur
124-91121
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation max.:
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


