Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - MÉCANISME RÉGULATEUR DE VITESSE POUR DES VENTILATEURS - 310-01800

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bouton rotatif

  • mode de pose - encastré

  • composition - élément de commande

  • interrupteur à bouton-poussoir - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736215764

Réf. Sonepar

00900621576

Réf. Fournisseur

310-01800

Marque

Niko

type de commutation:

autre

type de commande:

bouton rotatif

mode de pose:

encastré

composition:

élément de commande

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

tension nominale:

200 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

54 mm

profondeur d'encastrement:

31.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour régulateur de vitesse pour ventilateurs

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko