Niko - MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PIR 360°, 230V, 9M, À ENCASTRER, IP65 - 350-20085

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 4.5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736314443

Réf. Sonepar

00900631444

Réf. Fournisseur

350-20085

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

4.5 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

champ de détection de diamètre au sol:

9.5 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

120 s

luminosité de déclenchement:

20...1000 lx

température:

-5...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

165 A

fonction d'alarme:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

49.3 mm

diamètre d'encastrement:

30 mm

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de présence, 230 V, 9,5 m, IP65, mini, pour montage encastré, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko