Niko - MINI-ÉMETTEUR PORTABLE RF À 1 CANAL ET 4 TOUCHES DE COMMANDE - 05-317
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 1
couleur - noir
couverture - 30 m
avec émetteur manuel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736331501
Réf. Sonepar
00900633150
Réf. Fournisseur
05-317
Marque
Niko
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
1
couleur:
noir
couverture:
30 m
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
adapté pour interrupteur:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


