Niko - MODULE CAMÉRA À ENCASTRER AVEC CAMÉRA COULEUR - 10-496
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module vidéo
technique d'installation - système multifilaire
couleur - incolore
angle d'ouverture de la camera - 100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736164024
Réf. Sonepar
00900616402
Réf. Fournisseur
10-496
Marque
Niko
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
incolore
angle d'ouverture de la camera:
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
largeur:
109 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
35 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


