Non retournable

Niko - MODULE CAMÉRA DÔME POUR POSTE EXTÉRIEUR MODULAIRE - 10-361

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • avec fonction jour/nuit - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736344037

Réf. Sonepar

00900634403

Réf. Fournisseur

10-361

Marque

Niko

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module caméra dôme pour poste extérieur modulaire

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko