Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - MODULE DALI-2 BROADCAST, À 2 CANAUX - 550-00371

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736368248

Réf. Sonepar

00900636824

Réf. Fournisseur

550-00371

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de diffusion DALI-2 pour Niko Home Control, 2 canaux

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko