Niko - MODULE DE CAPTEUR ANALOGIQUE POUR NIKO HOME CONTROL - 550-00230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - module de base
nombre d'entrées - 3
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736304635
Réf. Sonepar
00900630463
Réf. Fournisseur
550-00230
Marque
Niko
autres systèmes de bus:
NHC
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
3
largeur en nombre de modules:
2
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
grandeur d'entrée de tension:
Oui
grandeur d'entrée de courant:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


