Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - MODULE DE COMMANDE ANALOGIQUE 0-10 V POUR NIKO HOME CONTROL - 550-00240

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre de sorties - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736304642

Réf. Sonepar

00900630464

Réf. Fournisseur

550-00240

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre de sorties:

3

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

courant de sortie:

0...10 mA

tension de sortie:

0...10 V

Module de commande analogique 0-10 V pour Niko Home Control

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko