Niko - MODULE DE COMMANDE ANALOGIQUE 1-10 V POUR NIKO HOME CONTROL - 550-00241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - module de base
nombre de sorties - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736304659
Réf. Sonepar
00900630465
Réf. Fournisseur
550-00241
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
module de base
nombre de sorties:
3
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
courant de sortie:
0...20 mA
tension de sortie:
0...11 V
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


