Niko - MODULE NIKO HOME CONTROL À MESURER L'ÉLECTRICITÉ AUX HABITATIONS - 550-00801
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736291614
Réf. Sonepar
00900629161
Réf. Fournisseur
550-00801
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
classe de précision:
2
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


