Non retournable

Niko - MODULE NUMÉRO DE LA MAISON/INFO POUR POSTE EXTÉRIEUR MODULAIRE - 10-365

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - MODULE NUMÉRO DE LA MAISON/INFO POUR POSTE EXTÉRIEUR MODULAIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • largeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736344082

Réf. Sonepar

00900634408

Réf. Fournisseur

10-365

Marque

Niko

modèle:

module d'information

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

largeur:

105 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

26 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module numéro de la maison/info pour poste extérieur modulaire

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko