Niko - MODULE RAIL DIN AVEC CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ STP CAT. 5E - 650-14555
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736266438
Réf. Sonepar
00900626643
Réf. Fournisseur
650-14555
Marque
Niko
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


