Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - MODULE RAIL DIN AVEC CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ STP CAT6, POE++ - 650-14567

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - MODULE RAIL DIN AVEC CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ STP CAT6, POE++

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • bague de support - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736390287

Réf. Sonepar

00900639028

Réf. Fournisseur

650-14567

Marque

Niko

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

autre

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

Module rail DIN avec connecteur RJ45 blindé STP Cat. 6, prêt pour l'alimentation PoE++, pour montage central d?une prise RJ dans l?armoire de connexion

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko