Niko - MODULE RAIL DIN AVEC CONNECTEUR RJ45 NON BLINDÉ UTP CAT. 5E - 650-14551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
matériau - plastique
type de fixation - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736266421
Réf. Sonepar
00900626642
Réf. Fournisseur
650-14551
Marque
Niko
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
avec éclairage:
Non
domino:
Non
avec impression:
Non
bague de support:
Non
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
serre cable:
Non
qualité du matériau:
autre
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Non


