Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - MODULE RELAIS DALI-2 À ENCASTRER - 310-02310

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 58.5 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736388154

Réf. Sonepar

00900638815

Réf. Fournisseur

310-02310

Marque

Niko

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

mode de commande:

DALI

profondeur:

58.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

32.5 mm

Module relais DALI-2 à encastrer

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko