Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - NIKO ROCKER (1P), NIKO HOME CONTROL - 224-46001

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - NIKO ROCKER (1P), NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9007

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736431317

Réf. Sonepar

00900643131

Réf. Fournisseur

224-46001

Marque

Niko

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9007

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

17 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

18 mm

Niko Rocker (1 partie), Niko Home Control, alu black

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko