Niko - NIKO TOGGLE POUR DES FONCTIONS D'INTERRUPTEUR SIMPLE - 166-57001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - or
numéro RAL (équivalent) - 1019
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736399181
Réf. Sonepar
00900639918
Réf. Fournisseur
166-57001
Marque
Niko
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
or
numéro RAL (équivalent):
1019
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
largeur:
36.9 mm
hauteur:
34.1 mm
profondeur:
28.4 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


