Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO ROCKER - 155-56252

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DBL V60PR 2 COMMUT DBL ,NIKO ROCKER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736399020

Réf. Sonepar

00900639902

Réf. Fournisseur

155-56252

Marque

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9002

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

13 mm

Plaque de recouvrement double, verticale 60 mm d'entraxe, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker alu grey brushed

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko