Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, 60MM D'ENTRAXE, VERTICALE - 156-76200

CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, 60MM D'ENTRAXE, VERTICALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO PURE BAMBOO

EAN

5413736197428

Réf. Sonepar

00900619742

Réf. Fournisseur

156-76200

Marque

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

8.9 mm

Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure bamboo