Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE - 100-76800

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5413736209626

Réf. Sonepar

00900620962

Réf. Fournisseur

100-76800

Marque

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

pays de fabrication:

BELGIQUE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

154 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

largeur d'encastrement:

154 mm

hauteur d'encastrement:

83 mm

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Original cream

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko