Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, ENTRAXE DE 60MM, VERTICALE - 166-76200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736398061
Réf. Sonepar
00900639806
Réf. Fournisseur
166-76200
Marque
Niko
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
83 mm
hauteur:
143 mm
profondeur:
8.9 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


