Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT QUADRUPLE, ENTRAXE DE 71MM - 166-76400

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT QUADRUPLE, ENTRAXE DE 71MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736398108

Réf. Sonepar

00900639810

Réf. Fournisseur

166-76400

Marque

Niko

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

296 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure steel champagne coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko