Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT QUINTUPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE - 102-76005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 5
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736222816
Réf. Sonepar
00900622281
Réf. Fournisseur
102-76005
Marque
Niko
nombre d'unités:
5
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
5
nombre d'unités, verticales:
5
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
367 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
8 mm
largeur d'encastrement:
367 mm
hauteur d'encastrement:
83 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


