Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT QUINTUPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE - 150-76005

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT QUINTUPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736280342

Réf. Sonepar

00900628034

Réf. Fournisseur

150-76005

Marque

Niko

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

5

nombre d'unités, verticales:

5

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

367 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

8.9 mm

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure stainless steel on anthracite

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko