Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT TRIPLE, ENTRAXE DE 60MM, VERTICALE - 226-76300

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT TRIPLE, ENTRAXE DE 60MM, VERTICALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736398221

Réf. Sonepar

00900639822

Réf. Fournisseur

226-76300

Marque

Niko

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, verticales:

3

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9007

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

203 mm

profondeur:

8.9 mm

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu blue grey brushed

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko