Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - PLAQUE DOUBLE, V71, POUR NIKO ROCKER (2X2P), NIKO HOME CONTROL - 154-46852

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - PLAQUE DOUBLE, V71, POUR NIKO ROCKER (2X2P), NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736430945

Réf. Sonepar

00900643094

Réf. Fournisseur

154-46852

Marque

Niko

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

83 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

8 mm

Plaque de recouvrement double, entraxe vertical de 71 mm, pour 2 ensembles Niko Rocker (2 x 2 parties), Niko Home Control, steel white coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko